Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-100 ActivArmr Größe 7

  • ERIKS:12313773
  • Hersteller:80-100-070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL POWERFLEX® 80-100

- Konzipiert für den Einsatz in einem breiten Spektrum von Anwendungen.- Liefert ausgezeichnete gesamte mechanische Leistung für maximalen Schutz und Haltbarkeit.- Polycotton Träger mit Latex-Beschichtung. Die schrumpfgeraute Finish verleiht dem Handschuh eine hervorragende Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen.- Hervorragende Passform und flexibilität.
Zur Liste hinzufügen

4,10 €/ Paarexkl. MwSt

4,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,70 €

-

12+

4,96 €

13.00%

72+

4,67 €

18.00%

144+

4,10 €

28.00%

288+

3,96 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Powerflex®
Typ
80-100
Serie
Powerflex®
Typ
80-100
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
7
Material
Baumwolle/PE
Farbe
Blau / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Naturlatex
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
10
Länge
235 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
Norm
CE Kategorie 2
EN 388:2016
2242B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate