4,96 €/ Paarexkl. MwSt
5,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
12+ | 4,96 € | 13.00% |
72+ | 4,67 € | 18.00% |
144+ | 4,10 € | 28.00% |
288+ | 3,96 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Powerflex® |
Typ | 80-100 |
Serie | Powerflex® |
Typ | 80-100 |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwolle/PE |
Farbe | Blau / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | Latex |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 10 |
Länge | 235 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
Norm | CE Kategorie 2 |
EN 388:2016 | 2242B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc Diethyldithiocarbamate |