Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 79-700 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:12041668
  • Hersteller:79-700-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der AlphaTec® 79-700 von Ansell ist ein Nitrilhandschuh, der speziell für herausragenden Tragekomfort, beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde.
  • In den AlphaTec® 79-700 integriert ist die einzigartige, neue und zum Patent angemeldete Ansell-Technologie „Aquadri™– Ansell Moisture Management Technology™". Durch diese Technik absorbiert dieser leichte und wiederverwendbare Handschuh mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken.
  • Handschuhe mit integrierter Aquadri™-Technologie geben bis zu 50 % weniger Partikel ab als herkömmliche mit Baumwolle velourisierteHandschuhe Daher profitieren Sie neben einem höheren Tragekomfort auch von optimierten Prozesskosten.
Zur Liste hinzufügen

2,79 €/ Paarexkl. MwSt

3,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,40 €

-

50+

2,96 €

13.00%

100+

2,79 €

18.00%

200+

2,45 €

28.00%

400+

2,36 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Virtex™
Typ
79-700