6,18 €/ Paarexkl. MwSt
7,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,10 € | - |
12+ | 6,18 € | 13.00% |
72+ | 5,82 € | 18.00% |
144+ | 5,11 € | 28.00% |
288+ | 4,93 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Versatouch® |
Typ | 78-203 |
Serie | Versatouch® |
Typ | 78-203 |
Typ | Kälteschutz |
Handschuhgröße | 9 |
Material | PVC |
Träger-Material | Acryl |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 312XB |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |