Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 78-110 ActivArmr Größe 7

  • ERIKS:23306724
  • Hersteller:78-110-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Spezielle Hohlfasern. Bietet die beste thermische Isolierung zwischen Haut und Umfeld
  • Die schnelle Schweißabsorption durch die Fasern bewahrt die Körperwärme.
  • Keine reibenden oder schürfenden Nähte. Nahtlose Konstruktion zur Vermeidung von Unbequemlichkeit und Hautirritationen.
  • Waschmaschinenfest bis 40° C mit handelsüblichen Waschmitteln. Hygienischer.
  • Beidhändig tragbar.
  • Hergestellt ausschließlich aus Materialien, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.
Zur Liste hinzufügen

6,22 €/ Paarexkl. MwSt

7,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

216 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,22 €

-

72+

5,86 €

5.75%

144+

5,15 €

17.24%

288+

4,97 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ProFood®
Typ
78-110
Serie
ProFood®
Typ
78-110
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
7
Material
Spandex/Thermolite®
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Strickstärke
13
Länge
224 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
214XA
EN 407:2004
X1XXXX
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, EN 407:2004, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins