Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 78-103 ActivArmr Größe 9

  • ERIKS:12604589
  • Hersteller:78-103-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
78-103 VersaTouch® Vielseitige Handschutz- und Schutzkleidungslösungen für die Lebensmittelverarbeitende Industrie. Nahtloser thermischer Acrylträger. Beidseitig tragbar. 10-Gauge. Strickbund. Länge: 230 mm - 260 mm. Blau.
Zur Liste hinzufügen

4,53 €/ Paarexkl. MwSt

5,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,21 €

-

12+

4,53 €

13.00%

72+

4,27 €

18.00%

144+

3,75 €

28.00%

288+

3,62 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Versatouch®
Typ
78-103
Serie
Versatouch®
Typ
78-103
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
9
Material
Acryl/Spandex
Träger-Material
Acryl
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
215 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
113XB
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 511:2006, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant