Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 78-101 ActivArmr Größe 9

  • ERIKS:23306723
  • Hersteller:78-101-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
78-100 Therm-A-Knit® Leichter Kälte-/Wärmeschutzhandschuh. Spezieller Hohlkernfaser. Länge 240-260 mm. Blau.
Zur Liste hinzufügen

6,75 €/ Paarexkl. MwSt

7,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,76 €

-

12+

6,75 €

13.00%

72+

6,36 €

18.00%

144+

5,59 €

28.00%

288+

5,39 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Therm-A-Knit®
Typ
78-101
Serie
Therm-A-Knit®
Typ
78-101
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
224 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
214XA
EN 407:2004
X1XXXX
EN 511:2006
010
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins