1,97 €/ Paarexkl. MwSt
2,30 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,26 € | - |
12+ | 1,97 € | 13.00% |
72+ | 1,85 € | 18.00% |
144+ | 1,63 € | 28.00% |
288+ | 1,57 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Stringknits™ |
Typ | 76-200 |
Serie | Stringknits™ |
Typ | 76-200 |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Strickstärke | 13 |
Länge | 180 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 214XA |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |