Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 76-200 Stringknits™ Größe 10

  • ERIKS:11802108
  • Hersteller:76-200-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Als Einzelpaar oder Unterhandschuh getragen. Guter Produktschutz
  •     Keine scheuernden oder hautreizende Nähte. Ermöglicht längeres und bequemeres Tragen ohne Schwachstellen, die reißen oder ausfransen könnten.
  •     Besonders atmungsaktives Strickgewebe. Die Hände schwitzen nicht und bleiben trocken.
  •     Beidseitig tragbar. Beidseitig tragbar und dadurch kostengünstiger.
  •     Alle Modelle waschmaschinenfest bis 40° C. Keine Versteifung oder Verformung. Hygienischer für den Träger. Besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  •     76-200 und 76-202: Baumwollen-Ausführung: weicher, komfortabler, flexibel undflusenarrn.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,06 €

-

12+

1,79 €

13.00%

72+

1,69 €

18.00%

144+

1,48 €

28.00%

288+

1,43 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
EDGE®
Typ
76-200
Serie
EDGE®
Typ
76-200
Handschuhgröße
10
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Strickstärke
13
Länge
180 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
214XA
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant