Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 76-100 EDGE Größe 7

  • ERIKS:23306709
  • Hersteller:76-100-070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
76-100 Stringknits™ Leichter Handschuh aus Strickgewebe. Leichte Baumwolle. Länge 215-235 mm. Naturfarben.
Zur Liste hinzufügen

1,57 €/ Paarexkl. MwSt

1,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1728Mindestbestellmenge: 1728

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

2,26 €

-

12+

1,97 €

13.00%

72+

1,85 €

18.00%

144+

1,63 €

28.00%

288+

1,57 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Stringknits™
Typ
76-100
Serie
Stringknits™
Typ
76-100
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
7
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Natur
Träger-Farbe
Natur
Strickstärke
13
Länge
214 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
002XA
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins