23,22 €/ Stückexkl. MwSt
27,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,06 € | - |
6+ | 26,45 € | 5.75% |
12+ | 23,22 € | 17.24% |
24+ | 22,41 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 72-286 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 72-286 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Dyneema, Polyester, Spandex |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Strickstärke | 10 |
Länge | 260 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2X4XD |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Food Type: Textile, Category II, REACH Compliant |