Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 70-765 ActivArmr Größe 8

  • ERIKS:23306678
  • Hersteller:70-765-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Neu: Verstärkter Daumen und Verlegung der Nähte auf die Rückseite der Finger. Dadurch wird die Schutzleistung erhöht, die Gefahr von Schnittverletzungen reduziert und die Lebensdauer des Handschuhs verlängert. Diese neue Konstruktion unterstützt den Schutz vor  leichteren Verletzungen  und Stichwunden und bewirkt durch das hochwertige Leder an der Innenhand außerdem eine herausragende Griffsicherheit sogar in öligen Arbeitsbereichen. Das Modell 70-766 hat für einen zusätzlichen Schutz einen langen Strickbund.
  • Innenseite plattiert gestrickt aus Polyester/Baumwolle für hohen Tragekomfort.
  • Mit hochwertigem Leder verstärkte Innenhand.
Zur Liste hinzufügen

24,32 €/ Paarexkl. MwSt

28,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,78 €

-

12+

29,39 €

13.00%

24+

27,70 €

18.00%

36+

24,32 €

28.00%

72+

23,48 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Vantage®
Typ
70-765
Serie
Vantage®
Typ
70-765
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
8
Material
Kevlar
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
10
Länge
235 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
Norm
CE Kategorie 3
EN 388:2016
4X43D
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 5, ANSI Cut A5, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins