21,41 €/ Paarexkl. MwSt
25,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 29,73 € | - |
12+ | 25,87 € | 13.00% |
72+ | 24,38 € | 18.00% |
144+ | 21,41 € | 28.00% |
288+ | 20,66 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Vantage® |
Typ | 70-750 |
Serie | Vantage® |
Typ | 70-750 |
Typ | Schnittschutz |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Lycra®/Edelstahl/Kevlar® |
Farbe | Blau / Gelb |
Träger-Farbe | Blau / Gelb |
Strickstärke | 13 |
Länge | 230 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
EN 388:2016 | 2X4XD |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020 |