Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 70-750 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:23306674
  • Hersteller:70-750-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Eine Revolution bei Handschuhen mit hohem Schnittschutzfaktor. Sie suchen einen Handschuh von hoher Lebensdauer für maximalen Schnittschutz? Dann haben Sie mit der Vantage®-Reihe von Ansell die Lösung gefunden. Diese Handschuhe der Premium-Klasse nutzen modernste Technologien für höchste Schnittfestigkeit, exzellente Flexibilität und einen bemerkenswerten Tragekomfort.
  •     Hochleistung neu definiert Exklusiv für unsere Premium-Klasse ermöglicht Ansells aktuellste Schnittschutztechnologie besonders leichte Handschuhe kombiniert mit höchstmöglichem Schnittschutz. Dadurch eignen sich Vantage®-Handschuhe ideal für die Arbeit mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien.
  •     Vielseitigkeit. Die neue Vantage®-Reihe bietet besten Schutz für eine große Zahl von Anwendungen. Neben Schnittverletzungen schützen die meisten Modelle auch vor Hitze und Schmelzmetallspritzern.
Zur Liste hinzufügen

21,41 €/ Paarexkl. MwSt

25,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,73 €

-

12+

25,87 €

13.00%

72+

24,38 €

18.00%

144+

21,41 €

28.00%

288+

20,66 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Vantage®
Typ
70-750
Serie
Vantage®
Typ
70-750
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
8
Material
Lycra®/Edelstahl/Kevlar®
Farbe
Blau / Gelb
Träger-Farbe
Blau / Gelb
Strickstärke
13
Länge
230 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
EN 388:2016
2X4XD
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020