Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 70-205 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:11802001
  • Hersteller:70-205-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Die Ansell-Neptune®-Kevlar®-Strickhandschuhe bieten bei leichten bis schweren Arbeiten im Produktionsbereich herausragenden mechanischen Schutz.
  •     Schnittfest durch das Kevlar® -Garn bieten sie Ihren Mitarbeitern besten Tragekomfort und viel Beweglichkeit.
  •     Die Neptune®-Imprägnierung der Kevlar®-Fasern weist Flüssigkeiten ab, schützt das Kevlar®-Garn und sorgt so für eine längere Verwendbarkeit des Handschuhs. Die verstärkte Daumenbeuge bietet mehr Abriebfestigkeit und erhöht so ebenfalls die Lebensdauer des Handschuhs. Die beidhändig tragbaren Handschuhe sind waschmaschinenfest und können häufig wiederverwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

7,19 €/ Paarexkl. MwSt

8,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,98 €

-

12+

8,68 €

13.00%

72+

8,18 €

18.00%

144+

7,19 €

28.00%

288+

6,94 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Neptune®
Typ
70-205
Serie
Neptune®
Typ
70-205
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
8
Material
Kevlar
Farbe
Gelb
Träger-Farbe
Gelb
Strickstärke
13
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
134XB
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins