Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 63-864 Microflex Größe 9.5-10

  • ERIKS:14112310
  • Hersteller:63-864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Dicker als unsere handelsüblichen Latexhandschuhe. Durch eine einzigartige Konstruktion, die Abtrennungen und Risse verhindert, bietet Ihnen der MicroFlex® 63-864 eine zuverlässige Stärke und Strapazierfähigkeit. Für eine größtmögliche Schutzleistung sind die Fingerspitzen dicker als bei den meisten Standardhandschuhen aus Latex.
  • Zuverlässige, präzise Griffsicherheit. Zur Steigerung der Produktivität ermöglichen die texturierten Fingerspitzen dem Handschuhträger in rauen Arbeitsbereichen einen sicheren Griff und eine größere Fingerbeweglichkeit.
  • Exzellenter Schutz bei Arbeiten in der Automobilindustrie Die Hände des Trägers sind, sei es bei Arbeiten mit mittlerer oder hohen Belastung, immer geschützt und bleiben, selbst unter nassen Arbeitsbedingungen, trocken.
  • Außergewöhnliche Produktqualität. Im Fokus der technischen Entwicklung und Konstruktion: Qualität. Die Wandstärke der Innenhand entspricht den Qualitätsstandards und übertrifft diese sogar. Die Mikrolochwerte unterschreiten die Mindestanforderungen für handelsübliche Latexhandschuhe.
Zur Liste hinzufügen

197,19 €/ pro Boxexkl. MwSt

230,71 €inkl. MwSt

278 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

197,19 €

-

5+

185,85 €

5.75%

10+

163,19 €

17.24%

20+

157,52 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Microflex®
Typ
63-864
Material
Naturkautschuklatex
Handschuhgröße
XL
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Nein
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
245 cm
Dicke
0.16 mm
Fingerdicke
0.2 mm
Farbe
Natur
Zulassungen
EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/7
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Powder-Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja