Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Microflex® |
Typ | 63-864 |
Material | Naturkautschuklatex |
Handschuhgröße | 6 |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Antistatisch | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Länge | 245 cm |
Dicke | 0.16 mm |
Fingerdicke | 0.2 mm |
Farbe | Natur |
Zulassungen | EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, European Directive 89/686/EEC, Medical Device Regulation (EU) 2017/7 |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Stulpe | Rollrand |
Innenhandschuh-Oberfläche | Chlorinated, Powder-Free |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC) |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |