Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 62-201 AlphaTec Größe 11

  • ERIKS:13703146
  • Hersteller:62-201-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Handschuh aus blauem Naturgummilatex mit Trägermaterial.
  • Nahtlosträger für höheren Tragekomfort.
  • Merkmale des Handschuhs sind eine glatte Ausführung, eine hohe Flexibilität und eine exzellente Fingerbeweglichkeit.
  • Sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit.
  • Ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100°C.
Zur Liste hinzufügen

10,55 €/ Paarexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
62-201
Serie
AlphaTec®
Typ
62-201
Handschuhgröße
11
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
300 mm
Stulpe
Gezackt
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3131A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-5:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate