9,34 €/ Paarexkl. MwSt
10,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,74 € | - |
12+ | 9,34 € | 13.00% |
72+ | 8,81 € | 18.00% |
144+ | 7,73 € | 28.00% |
288+ | 7,46 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-430 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-430 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwollbeflockung |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.45 mm |
Länge | 320 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3001X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 5, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |