Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 58-335 AlphaTec Größe 8

  • ERIKS:13280715
  • Hersteller:58-335-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die doppelschichtige Ausführung des AlphaTec® AquaDri® hält die Hände länger trocken und erhöht  somit Tragekomfort und Leistung. Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer Aquadri® -Technologie für eine einzigartige Absorption von Feuchtigkeit: Das Zehnfache des Durchschnittswerts einer herkömmlichen Baumwollvelourisierung.
  • Zur Sicherheit bietet der einzigartige Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei einem gelegentlichen Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten.
  • Das Diamantfinish der Innenhand verstärkt den Nass- und Trockengriff für ein optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen.
  • Die hochleistungsfähige Nitrilmischung bietet im Vergleich zu Naturgummi oder Neopren einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden.
  • Eine umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf dem Unterarm.
Zur Liste hinzufügen

7,52 €/ Paarexkl. MwSt

8,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,45 €

-

12+

9,09 €

13.00%

36+

8,57 €

18.00%

72+

7,52 €

28.00%

144+

7,26 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
58-335
Serie
AlphaTec®
Typ
58-335
Handschuhgröße
8
Material
Aquadri 2
Farbe
Grün/Schwarz/Hellgelb
Träger-Farbe
Schwarz / Gelb
Beschichtungsfarbe
Grün
Länge
380 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4101A
EN ISO 374-1:2016
JKLOPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Diethyldithiocarbamate