7,52 €/ Paarexkl. MwSt
8,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,45 € | - |
12+ | 9,09 € | 13.00% |
36+ | 8,57 € | 18.00% |
72+ | 7,52 € | 28.00% |
144+ | 7,26 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-335 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-335 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Aquadri 2 |
Farbe | Grün/Schwarz/Hellgelb |
Träger-Farbe | Schwarz / Gelb |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Länge | 380 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101A |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |