9,40 €/ Paarexkl. MwSt
11,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,06 € | - |
12+ | 11,36 € | 13.00% |
72+ | 10,71 € | 18.00% |
144+ | 9,40 € | 28.00% |
288+ | 9,08 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-128 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 58-128 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Grau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Länge | 280 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2121A |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Diethyldithiocarbamate |