Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 52-547 ActivArmr Größe 10

  • ERIKS:23306624
  • Hersteller:52-547-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYD-TUF® 52-547

- Ersetzt die klassischen Leder Allzweck-Handschuh in Medium-Duty-Anwendungen. Flexibler, bequemer, weit mehr strapazierfähig.- Flüssig-Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz.- Jersey Baumwollfutter mit Palmen imprägniert Nitril.- Sicherheits-Mansche
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,99 €

-

12+

6,95 €

13.00%

72+

6,55 €

18.00%

144+

5,75 €

28.00%

288+

5,55 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Hyd-Tuf®
Typ
52-547
Serie
Hyd-Tuf®
Typ
52-547
Typ
Wasserdicht
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Braun/Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitril, imprägniert
Beschichtungsfarbe
Braun
Länge
280 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
N-Cyclohexyl-2-benzothiazole sulfenamide, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate