Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 48-701 EDGE Größe 8

  • ERIKS:13577972
  • Hersteller:48-701-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
  • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
  • Guter Trockengriff
  • Die Innenhandbeschichtung bietet im Vergleich zu einem Handschuh aus Strickgewebe oder vernähten Zuschnittelementen einen guten Schutz vor Öl
Zur Liste hinzufügen

6,05 €/ Paarexkl. MwSt

7,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1728Mindestbestellmenge: 1728

288 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,70 €

-

12+

7,57 €

13.00%

72+

7,13 €

18.00%

144+

6,26 €

28.00%

288+

6,05 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
EDGE®
Typ
48-701
Serie
EDGE®
Typ
48-701
Handschuhgröße
8
Material
HPPE, Spandex, Polyester
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins