6,26 €/ Paarexkl. MwSt
7,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,70 € | - |
12+ | 7,57 € | 13.00% |
72+ | 7,13 € | 18.00% |
144+ | 6,26 € | 28.00% |
288+ | 6,05 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | EDGE® |
Typ | 48-701 |
Serie | EDGE® |
Typ | 48-701 |
Handschuhgröße | 6 |
Material | HPPE, Spandex, Polyester |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, CE Number, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |