5,82 €/ Paarexkl. MwSt
6,81 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,08 € | - |
12+ | 7,03 € | 13.00% |
72+ | 6,63 € | 18.00% |
144+ | 5,82 € | 28.00% |
288+ | 5,62 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr® Hylite™ |
Typ | 47-409 |
Serie | ActivArmr® Hylite™ |
Typ | 47-409 |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Interlock Baumwolle |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 273 mm |
Stulpe | Nitragold™ |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |