4,27 €/ Paarexkl. MwSt
5,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 1728Mindestbestellmenge: 1728
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,15 € | - |
12+ | 5,35 € | 13.00% |
72+ | 5,04 € | 18.00% |
144+ | 4,43 € | 28.00% |
288+ | 4,27 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Hylite® |
Typ | 47-402 |
Serie | Hylite® |
Typ | 47-402 |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Interlock Baumwolle |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 265 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |