Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 47-200 ActivArmr Größe 7

  • ERIKS:11801935
  • Hersteller:47-200-065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Komfort von Baumwolle - doch mit deutlich höherer Griffsicherheit.     Leichter und sicherer Umgang mit glatten oder schlüpfrigen Gegenständen wie Behältern oder Geräten.     Teilbeschichtet Schutz der Handinnenfläche. Handrücken bleibt frei zur Belüftung.     Deutlich höhere Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.     Nitrilbeschichtung weist Öl und Fett ab.     Hält mindestens fünfmal länger als normale Baumwollhandschuhe.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,26 €

-

12+

3,71 €

13.00%

72+

3,49 €

18.00%

144+

3,07 €

28.00%

288+

2,96 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL