Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 42-445 ActivArmr Größe 9

  • ERIKS:13777224
  • Hersteller:42-445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180° C.Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen. Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen.Komfort und Flexibilität: Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Flex®
Typ
42-445
Serie
Flex®
Typ
42-445
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
09
Material
Filz
Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitril
Länge
240 mm
Norm
CE Kategorie 3