Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 42-445 ActivArmr Größe 9

  • ERIKS:12390301
  • Hersteller:42-445-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180° C.
  • Wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen  leichten Verletzungen. 
  • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen.
  • Komfort und Flexibilität: Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,06 €

-

12+

18,32 €

13.00%

36+

17,27 €

18.00%

72+

15,16 €

28.00%

144+

14,64 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
42-445
Serie
ActivArmr®
Typ
42-445
Handschuhgröße
9
Material
Polyestervlies
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Grau
Länge
235 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2241B
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, ANSI Cut A2, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant