Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 39-124 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:12183179
  • Hersteller:39-124-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ansells AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®)-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien. Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus. Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei. Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) die clevere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

8,90 €/ Paarexkl. MwSt

10,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,36 €

-

12+

10,75 €

13.00%

36+

10,14 €

18.00%

72+

8,90 €

28.00%

144+

8,59 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
9
Material
Interlock Baumwolle
Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Grün