Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 39-124 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:12183180
  • Hersteller:39-124-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
39-122 Sol-Knit® Nitrilbeschichtung mit Interlock-Strickfutter aus Baumwolle. Raue Ausführung. Länge 350 mm. Grün.
Zur Liste hinzufügen

8,90 €/ Paarexkl. MwSt

10,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,36 €

-

12+

10,75 €

13.00%

36+

10,14 €

18.00%

72+

8,90 €

28.00%

144+

8,59 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Knit®
Typ
39-124
Serie
Sol-Knit®
Typ
39-124
Handschuhgröße
10
Material
Interlock Baumwolle
Farbe
Grün
Träger-Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Grün
Länge
350 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4111B
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc 2-mercaptobenzothiazole