Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 39-122 AlphaTec Größe 8

  • ERIKS:11801911
  • Hersteller:39-122-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ansells AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®)-Industriehandschuh schützt in vielen Arbeitsbereichen wirksam vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien.
  • Dieser äußerst robuste, anatomisch geformte Handschuh zeichnet sich auch bei langwierigen Arbeiten durch einen optimalen Tragekomfort aus.
  • Eine überragende Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff tragen zur Sicherheit des Anwenders und damit einer insgesamt höheren Produktivität bei.
  • Wenn Sie einen widerstandsfähigen Handschuh benötigen, der auch vor Chemikalien schützt, ist der AlphaTec® 39-122 39-124 (ex Sol-Knit®) die clevere Wahl.

Zur Liste hinzufügen

8,57 €/ Paarexkl. MwSt

10,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,90 €

-

12+

10,35 €

13.00%

36+

9,76 €

18.00%

72+

8,57 €

28.00%

144+

8,27 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Knit®
Typ
39-122
Serie
Sol-Knit®
Typ
39-122
Handschuhgröße
8
Material
Interlock Baumwolle
Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Grün
Länge
310 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4111B
EN ISO 374-1:2016
JKT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 407:2004, Food Type: Ru
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc 2-mercaptobenzothiazole