Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-900 AlphaTec Größe 11

  • ERIKS:12179743
  • Hersteller:37-900-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ein neu entwickelter Nitrilfilm bewirkt eine größere Verschleiß- und herausragende Chemikalienfestigkeit. Setzt mit seiner einmaligen Abrieb- und Durchstichfestigkeit, die doppelt so hoch wie die von anderen aktuellen Nitrilhandschuhen ist, neue Standards für mechanische Belastbarkeit.
  • Ist in Permeationstests allen anderen handelsüblichen Nitrilhandschuhen überlegen.
  • 100 % Stückprüfung: Jeder einzelne Handschuh wird vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden unterzogen.
    Garantierte Produktqualität bedeutet, dass der Handschuh bei gefährlichen Arbeiten mit einem uneingeschränkten Vertrauen verwendet werden kann.
  • Jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft.
  • Zertifiziert gemäß ISO 9001.
Zur Liste hinzufügen

7,47 €/ Paarexkl. MwSt

8,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,37 €

-

12+

9,02 €

13.00%

36+

8,50 €

18.00%

72+

7,47 €

28.00%

144+

7,21 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-900
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-900
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
11
Material
Nitril
Träger-Material
Beflockung
Farbe
Rot / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Rot
Dicke
0.425 mm
Länge
380 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4101X
EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT
EN ISO 374-5:2016
VIRUS
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, ISO 18889:2019, Category III, REACH
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate