Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 8

  • ERIKS:23306591
  • Hersteller:37-695-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hochleistungsfähige Nitrilmischung  für  eine unschlagbare Kombination von Chemikalienfestigkeit und  Robustheit; optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen
  • Im Vergleich zu Gummi- und Neoprenhandschuhen bietet der   Handschuh eine weit überlegene Reiß-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.
  • Optimale Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
    ​
  • Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten
    ​
Zur Liste hinzufügen

4,84 €/ Paarexkl. MwSt

5,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 864Mindestbestellmenge: 864

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,97 €

-

12+

6,06 €

13.00%

36+

5,72 €

18.00%

72+

5,02 €

28.00%

144+

4,84 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-695
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-695
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
8
Material
Nitril
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Grün
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Grün
Dicke
0.425 mm
Länge
380 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4101A
EN ISO 374-1:2016
AJKLPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Mercaptobenzothiazole, Zinc Diethyldithiocarbamate