Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-695 AlphaTec Größe 7

  • ERIKS:23306590
  • Hersteller:37-695-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hochleistungsfähige Nitrilmischung  für  eine unschlagbare Kombination von Chemikalienfestigkeit und  Robustheit; optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen
  • Im Vergleich zu Gummi- und Neoprenhandschuhen bietet der   Handschuh eine weit überlegene Reiß-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.
  • Optimale Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
    ​
  • Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten
    ​
Zur Liste hinzufügen

6,06 €/ Paarexkl. MwSt

7,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,97 €

-

12+

6,06 €

13.00%

36+

5,72 €

18.00%

72+

5,02 €

28.00%

144+

4,84 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-695
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-695
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
7
Material
Nitril
Träger-Material
Baumwollbeflockung
Farbe
Grün
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Grün
Dicke
0.425 mm
Länge
380 mm
Stulpe
Gerade
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja