6,06 €/ Paarexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,97 € | - |
12+ | 6,06 € | 13.00% |
36+ | 5,72 € | 18.00% |
72+ | 5,02 € | 28.00% |
144+ | 4,84 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-695 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-695 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.425 mm |
Länge | 380 mm |
Stulpe | Gerade |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |