4,02 €/ Paarexkl. MwSt
4,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
12+ | 4,86 € | 13.00% |
72+ | 4,58 € | 18.00% |
144+ | 4,02 € | 28.00% |
288+ | 3,89 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-676 |
Serie | Sol-Vex® |
Typ | 37-676 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Nitril |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Grün |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Dicke | 0.38 mm |
Länge | 330 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4101X |
EN ISO 374-1:2016 | JKLOPT |
EN ISO 374-5:2016 | VIRUS |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |