Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-676 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:14127358
  • Hersteller:37-676-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
    • Kombiniert Robustheit und Chemikalienfestigkeit, schützt die Hände vor vielfältigen Gefahren durch Chemikalien.       
    • Hochleistungsfähige Nitrilmischung für  eine unschlagbare Kombination von Chemikalienfestigkeit und Robustheit ; optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen.
    • Der Handschuh bietet eine herausragende   Reiß-, Durchstich-   und Abriebfestigkeit im Vergleich zu  Gummi-  oder Neoprenhandschuhen.
    • Optimale Fingerbeweglichkeit und Flexibilität​
    • Kein  Anschwellen, Leistungsverlust oder Degradieren; löst keine Kontaktdermatitis aus

    Zur Liste hinzufügen

    4,02 €/ Paarexkl. MwSt

    4,70 €inkl. MwSt

    Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

    Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

    Mengenrabatt

    Mengeexkl. MwStRabatt

    1+

    5,59 €

    -

    12+

    4,86 €

    13.00%

    72+

    4,58 €

    18.00%

    144+

    4,02 €

    28.00%

    288+

    3,89 €

    30.50%

    Live-Bestellverfolgung

    Liefertermin selbst wählen

    Gratis Versand ab € 150

    Marke
    ANSELL
    Serie
    Sol-Vex®
    Typ
    37-676
    Serie
    Sol-Vex®
    Typ
    37-676
    Typ
    Chemikalienschutz
    Handschuhgröße
    10
    Material
    Nitril
    Träger-Material
    Baumwollbeflockung
    Farbe
    Grün
    Beschichtungsmaterial
    Nitril
    Beschichtungsfarbe
    Grün
    Dicke
    0.38 mm
    Länge
    330 mm
    Stulpe
    Stulpenhandschuh
    Latexfrei
    Ja
    Silikonfrei
    Ja
    Antistatisch
    Ja
    Kategorie III
    Ja
    EN 388:2016
    4101X
    EN ISO 374-1:2016
    JKLOPT
    EN ISO 374-5:2016
    VIRUS
    EN 420:2003 + A1:2009
    Ja
    Zulassungen
    ANSI ABR 5, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019, Category II
    Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
    Hexahydro-1, 3, 5-triethyl-s-triazine, Zinc Dibutyldithiocarbamate, Zinc 2-mercaptobenzothiazole