Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-655 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:11801880
  • Hersteller:37-655-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,61 €

-

12+

4,01 €

13.00%

72+

3,78 €

18.00%

144+

3,32 €

28.00%

288+

3,20 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-655
Serie
Sol-Vex®
Typ
37-655
Handschuhgröße
10
Material
Nitril
Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Grün