Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-520 VersaTouch Größe 10.5

  • ERIKS:14064032
  • Hersteller:37-520-9,5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nitrilhandschuh mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour.
  • Überragendes strukturiertes Griffprofil für die sichere Handhabung von Objekten.
  • Sehr gute Festigkeit gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Flexibel, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Paarexkl. MwSt

3,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,57 €

-

12+

3,11 €

13.00%

72+

2,93 €

18.00%

144+

2,57 €

28.00%

288+

2,48 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
37-520