Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-520 AlphaTec Größe 7.5

  • ERIKS:13613960
  • Hersteller:37-520-7,5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nitrilhandschuh mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour.
  • Überragendes strukturiertes Griffprofil für die sichere Handhabung von Objekten.
  • Sehr gute Festigkeit gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Flexibel, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Zur Liste hinzufügen

3,03 €/ Paarexkl. MwSt

3,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,21 €

-

12+

3,66 €

13.00%

72+

3,45 €

18.00%

144+

3,03 €

28.00%

288+

2,93 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
37-520