Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-520 AlphaTec Größe 6.5

  • ERIKS:14064050
  • Hersteller:37-520-6,5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nitrilhandschuh mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour.
  • Überragendes strukturiertes Griffprofil für die sichere Handhabung von Objekten.
  • Sehr gute Festigkeit gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
  • Flexibel, exzellente Fingerbeweglichkeit.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,38 €

-

12+

2,94 €

13.00%

72+

2,77 €

18.00%

144+

2,43 €

28.00%

288+

2,35 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
37-520