Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 37-185 AlphaTec Größe 7

  • ERIKS:23306575
  • Hersteller:37-185-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Hochleistungsfähige Nitrilmischung  für eine unschlagbare Kombination von Chemikalienfestigkeit undRobustheit; optimale Ergebnisse in nassen oder trockenen Arbeitsbereichen
  • Im  Vergleich zuGummi- und Neoprenhandschuhen bietet der   Handschuh  eine weit  überlegene Reiß-, Durchstich- und Abriebfestigkeit.
  • Optimale Fingerbeweglichkeit und Flexibilität​
  • Geeignet für schwere Reinigungsarbeiten​
    Zur Liste hinzufügen

    9,40 €/ Paarexkl. MwSt

    11,00 €inkl. MwSt

    Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

    Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

    Mengenrabatt

    Mengeexkl. MwStRabatt

    1+

    11,36 €

    -

    6+

    10,71 €

    5.75%

    12+

    9,40 €

    17.24%

    24+

    9,08 €

    20.11%

    Live-Bestellverfolgung

    Liefertermin selbst wählen

    Gratis Versand ab € 150

    Marke
    ANSELL
    Serie
    Sol-Vex®
    Typ
    37-185
    Serie
    Sol-Vex®
    Typ
    37-185
    Typ
    Chemikalienschutz
    Handschuhgröße
    7
    Material
    Nicht velourisiert
    Farbe
    Grün
    Beschichtungsmaterial
    Nitril
    Beschichtungsfarbe
    Grün
    Länge
    457 mm
    Stulpe
    Stulpenhandschuh
    Latexfrei
    Ja
    Silikonfrei
    Ja
    Antistatisch
    Ja
    Kategorie III
    Ja
    EN 388:2016
    4102X
    EN ISO 374-1:2016
    AGJKLPT
    EN ISO 374-5:2016
    Yes
    EN 420:2003 + A1:2009
    Ja
    Zulassungen
    ANSI ABR 4, CE Number, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 18889:2019,
    Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
    Zinc Diethyldithiocarbamate