Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 32-105 Hynit Größe 9

  • ERIKS:23306552
  • Hersteller:32-105-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
32-105 Hynit® Nitril-imprägniertes Interlock-Strickfutter. Standardmodell. Kurzform. Länge 215-235 mm. Blau.
Zur Liste hinzufügen

3,44 €/ Paarexkl. MwSt

4,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,95 €

-

12+

3,44 €

13.00%

72+

3,24 €

18.00%

144+

2,84 €

28.00%

288+

2,75 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Hynit®
Typ
32-105
Serie
Hynit®
Typ
32-105
Typ
Öl abweisend
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle/Polyester
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
208 mm
Stulpe
Slipper
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant