| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 3,59 € | - |
12+ | 3,12 € | 13.00% |
72+ | 2,94 € | 18.00% |
144+ | 2,58 € | 28.00% |
288+ | 2,50 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Hynit® |
Typ | 32-105 |
Serie | Hynit® |
Typ | 32-105 |
Typ | Öl abweisend |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Baumwolle/Polyester |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 208 mm |
Stulpe | Slipper |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |