5,34 €/ Paarexkl. MwSt
6,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,14 € | - |
12+ | 5,34 € | 13.00% |
72+ | 5,03 € | 18.00% |
144+ | 4,42 € | 28.00% |
288+ | 4,27 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Neotop® |
Typ | 29-500 |
Serie | Neotop® |
Typ | 29-500 |
Typ | Säurebeständig |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Baumwolle |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Schwarz |
Beschichtungsmaterial | CR |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | X121A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiourea, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |