17,29 €/ Paarexkl. MwSt
20,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 24,02 € | - |
12+ | 20,90 € | 13.00% |
36+ | 19,70 € | 18.00% |
72+ | 17,29 € | 28.00% |
144+ | 16,69 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | NitraSafe® |
Typ | 28-360 |
Serie | NitraSafe® |
Typ | 28-360 |
Typ | Schnittschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwoll-jersey/Kevlar® |
Träger-Material | Baumwolle/Kevlar |
Farbe | Rot / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Rot |
Länge | 255 mm |
Stulpe | Nitragold™ |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3321B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |