Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 28-359 NitraSafe Größe 8

  • ERIKS:13665316
  • Hersteller:28-359-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.
  •     Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.
Zur Liste hinzufügen

23,51 €/ Paarexkl. MwSt

27,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
NitraSafe®
Typ
28-359
Serie
NitraSafe®
Typ
28-359
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
8
Material
Baumwoll-jersey/Kevlar®
Farbe
Schwarz / Gelb
Träger-Farbe
Gelb
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
256 mm
Stulpe
Nitragold™
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4321C
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category III, REACH Compliant