20,45 €/ Paarexkl. MwSt
23,93 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
420 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 23,51 € | - |
12+ | 20,45 € | 13.00% |
36+ | 19,28 € | 18.00% |
72+ | 16,93 € | 28.00% |
144+ | 16,34 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | NitraSafe® |
Typ | 28-359 |
Serie | NitraSafe® |
Typ | 28-359 |
Typ | Schnittschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Kevlar/Nitril |
Farbe | Schwarz / Gelb |
Träger-Farbe | Gelb |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 256 mm |
Stulpe | Nitragold™ |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4321C |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category III, REACH Compliant |